Références
Réf. remplacée :-T-UKP205
FAG :UKP205-J7
Rubix :0255-1416796
Fabricant :0812109060000
EAN :4047643251488


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER UKP205-J7 FAG
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Série | ukp |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,29 € HT
/ unité
68,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours