Références
SKF :SY 3/4 TF/VA228
Rubix :0301-1360697
Fabricant :114770
EAN :07316571381077




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 106 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 3/4 TF/VA228 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 106 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 28,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | sy |
| Poids | 0,57 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,87 € HT
/ unité
231,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours