Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP35DEC

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP35DEC
Rubix :0294-1013310
Fabricant :SNP35DEC R
EAN :00747023033263
PALIER SNP 35 DEC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 35 DEC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement45 mm
Diamètre extérieur95,6 mm
Hauteur95,6 mm
Longueur110 mm
Sériesnp-dec
Poids2,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Largeur42,9 mm
88,19 € HT
/ unité
105,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours