Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 45 KF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 45 KF
Rubix :0301-1358423
Fabricant :98240
EAN :7316570944112
PALIER SYJ 45 KF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 45 KF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement34,9 mm
Diamètre extérieur65 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur107,5 mm
Longueur190 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Largeur52 mm
88,64 HT
/ unité
106,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours