Références
SKF :SY 25 WF
Rubix :0301-1021640
Fabricant :74303
EAN :7316570070729


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 110 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER SY 25 WF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 110 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte (carter);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 44,4 mm |
| Diamètre extérieur | 33,74 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | sy |
| Poids | 0,754 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,72 € HT
/ unité
75,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours