Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 25 KF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 25 KF
Rubix :0301-1358344
Fabricant :98236
EAN :7316570141917
PALIER SYJ 25 KF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 25 KF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement24 mm
Diamètre extérieur70 mm
Hauteur70 mm
Longueur140 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur38 mm
59,92 € HT
/ unité
71,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours