Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 35M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BTC 35M-TPSS
Rubix :0301-1412249
EAN :07316577856586
PALIER P2BTC 35M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BTC 35M-TPSS SKF


Points forts

- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur72 mm
Hauteur93,6 mm
Longueur110 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Largeur42,9 mm
233,67 € HT
/ unité
280,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours