Palier à semelle auto-aligneur RHP NP20

Unité Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :NP20
Rubix :0294-1012277
Fabricant :NP20 R
EAN :00747023018826
PALIER NP 20 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation94,5 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 20 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP20 - RHP Palier à semelle en fonte - Diamètre intérieur 20

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation94,5 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement32,5 mm
Diamètre extérieur47 mm
Serrage10 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Forme de constructionunité palier à semelle (base à 2 boulons)
Hauteur65,2 mm
Longueur127 mm
Sérienp
Poids0,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur32,5 mm
46,53 HT
/ unité
55,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h