Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP218

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCP218
Rubix :Y600-1485169
Fabricant :893665
EAN :3660338461224
PALIER A SEMELLE UCP218

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation262 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP218


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation262 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement96 mm
Diamètre extérieur160 mm
Diamètre des trous de fixation22 mm
Hauteur198 mm
Longueur326 mm
Lubrificationgraisse (graisseur externe r1/8)
Sérieucp200
Poids14,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r71500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96100 N
Largeur87 mm
113,74 € HT
/ unité
136,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours