Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 15 FM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 15 FM
Rubix :0301-1021406
Fabricant :63843
EAN :7316570084498
PALIER FYTB 15 FM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur39,1 mm
Entraxe de fixation26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 15 FM SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur39,1 mm
Entraxe de fixation26 mm
Matièreacier
Etancheitédeux flasques métalliques
Hauteur98,5 mm
Longueur57 mm
Sérieyet 2
Largeur totale du roulement28,6 mm
Serrage22,1 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9560 N
Diamètre extérieur50,8 mm
Poids0,42 kg
47,03 € HT
/ unité
56,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h