Palier applique auto-aligneur SNR ESPF204

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ESPF204
Rubix :0302-1257055
Fabricant :ESPF.204
EAN :3413529576869
PALIER AUTO-ALIGNEUR ESPF 204 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur21,4 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER AUTO-ALIGNEUR ESPF 204 SNR


corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur21,4 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Matièretôle d'acier
Longueur90,5 mm
Sérieespf200
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,31 kg
28,99 € HT
/ unité
34,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h