Palier applique auto-aligneur PTN UCFA204

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCFA204
Rubix :Y600-1485256
Fabricant :893577
EAN :3660338460357
PALIER APPLIQUE UCFA204
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur98 mm
Entraxe de fixation78 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFA204


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur98 mm
Entraxe de fixation78 mm
Matièrefonte
Hauteur54 mm
Longueur98 mm
Sérieucfa200
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous1
Diamètre extérieur10 mm
Poids0,48 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,04
2,85 HT
/ unité
3,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours