Palier applique auto-aligneur SKF FYK 25 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYK 25 TF
Rubix :0301-1021395
Fabricant :63487
EAN :7316570097955
PALIER FYK 25 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYK 25 TF SKF


Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièreacier à roulements
Hauteur25 mm
Longueur95 mm
Largeur totale du roulement34,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur95 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,46 HT
/ unité
56,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours