Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 108-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 108-TPSS
Rubix :0301-1480089
EAN :07316577859990
PALIER F2BC 108-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 108-TPSS SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation144 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur178 mm
Longueur98 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement38 mm
Diamètre des trous de fixation14,2 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24700 N
Diamètre extérieur80 mm
278,08 € HT
/ unité
333,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours