Références
SKF :FYC 20 TF
Rubix :0301-1021371
Fabricant :6396
EAN :7316570814248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,5 mm |
| Entraxe de fixation | 78 mm |
Détails articles : PALIER FYC 20 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,5 mm |
| Entraxe de fixation | 78 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,09 € HT
/ unité
63,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours