Palier applique auto-aligneur INA RCJTY17-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY17-XL
Rubix :0269-1006735
Fabricant :0009708830000
EAN :4012802821192
PALIER RCJTY 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY 17-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur32,9 mm
Longueur99 mm
Sériercjty..-xl
Largeur totale du roulement27,4 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur57 mm
67,66 € HT
/ unité
81,19 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours