Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 40M-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 40M-TPZM
Rubix :0301-1412296
EAN :07316577860156
PALIER F2BC 40M-TPZM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 40M-TPZM SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation144 mm
Matièreroulement en acier
Hauteur178 mm
Longueur98 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement38 mm
Diamètre des trous de fixation14,2 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30700 N
Diamètre extérieur80 mm
237,44 € HT
/ unité
284,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours