Palier à semelle auto-aligneur Timken TAPN17K075SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :TAPN17K075SM
Rubix :0311-1245366
EAN :0883450197342
PALIER TAPN17K075SM DIA 75 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation88,1 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER TAPN17K075SM DIA 75 TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».

Points forts

Excellent dans les applications à haute charge, cette conception utilise un adaptateur plus long de la série 2300 pour un contact d'arbre plus élevé. Cette conception offre la meilleure concentricité d'arbre et la capacité la plus élevée tout en ayant la capacité d'adapter l'arbre sous-dimensionné.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Entraxe de fixation88,1 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Matièrecarter en acier moulé (roulement à rouleaux sphériques à double rangée)
Largeur totale du roulement82 mm
Diamètre extérieur279,4 mm
Serrage49,8 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Forme de constructionpalier en bloc à deux boulons
Hauteur185,9 mm
Longueur320,8 mm
Etancheitém seal (triple-lip nitrile rubber)
Lubrificationgraissage à la graisse industrielle de qualité supérieure
Sérietapn
Poids15 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r320000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr297000 N
Largeur82 mm
628,66 € HT
/ unité
754,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours