Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BSS 40M-TPSS
P2BSS Unité de roulement à billes à palier lisse
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :P2BSS 40M-TPSS
Rubix :0301-1480050
EAN :7316581138036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,7 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER P2BSS 40M-TPSS SKF
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en acier inoxydable. Offrant une bonne résistance à la corrosion, ils conviennent à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Ils comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,7 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 88 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14,5 mm |
| Hauteur | 97 mm |
| Longueur | 174,5 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides (contact, gutter); optional end cover |
| Lubrification | lubrifié à vie avec de la graisse skf de qualité alimentaire nsf h1 (sans relubrification) |
| Série | p2bss |
| Poids | 2,05 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24700 N |
| Largeur | 49,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,89 € HT
/ unité
448,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours