Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 512 M
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 512 M
Rubix :0301-1020750
Fabricant :6383
EAN :7316571176192

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 512 M SKF
Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes
- Accepter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Largeur | 52 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,67 € HT
/ unité
86,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
