Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 516

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYJ 516
Rubix :0301-1020767
Fabricant :6433
EAN :7316570141733
CORPS DE PALIER FONTE FYJ 516 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Largeur54,5 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYJ 516 SKF


Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Largeur54,5 mm
Matièrefonte
Entraxe de fixation165 mm
Hauteur208 mm
Diamètre extérieur208 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
149,38 € HT
/ unité
179,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours