Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTBK 507

Logement pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTBK 507
Rubix :0301-1031205
Fabricant :6527
EAN :7316570923285
CORPS DE PALIER RESINE FYTBK 507 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Largeur35 mm
Matièrepolyamide renforcé de fibres de verre (matériau composite)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE FYTBK 507 SKF


Ces logements ovales à bride pour roulements à insert sont fabriqués en matériau composite et sont résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces logements ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont légers, robustes et résistants aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

- Résistants aux produits chimiques
- Légers
- Robustes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Largeur35 mm
Matièrepolyamide renforcé de fibres de verre (matériau composite)
Entraxe de fixation130 mm
Hauteur156 mm
Diamètre extérieur90 mm
Forme de constructionboîtier à bride ovale
Etancheitéun joint en caoutchouc
Type de roulementboîtier pour roulements à bague de serrage
19,05 € HT
/ unité
22,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours