Corps de palier applique auto-aligneur SKF PF 40
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PF 40
Rubix :0301-1021476
EAN :7316570417494


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier embouti |
Détails articles : CORPS DE PALIER PF 40 VENDU A LA PAIRE SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique ronde pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier embouti |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € HT
/ paire
9,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h