Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYC 508
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYC 508
Rubix :0301-1031177
Fabricant :6404
EAN :7316570259766

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYC 508 SKF
Ces boîtiers à bride ronde pour roulements à insert sont en fonte grise et peuvent être boulonnés à l'aide de quatre boulons sur la paroi ou le châssis d'une machine. Ils ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.
Ces paliers à applique ronde pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résistent à des niveaux élevés de contamination
- Accommodent des charges relativement lourdes
- Accommodent des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 145 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 84,9 mm |
| Hauteur | 35,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,09 € HT
/ unité
60,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours