Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTB 509 M
Logement à brides pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 509 M
Rubix :0301-1031201
Fabricant :6510
EAN :7316570929270

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYTB 509M SKF
Ces paliers à applique ovale pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec deux boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 39 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Hauteur | 178,5 mm |
| Diamètre extérieur | 111 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,21 € HT
/ unité
44,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours