Références
INA :GG.CJTZ08
Rubix :0269-1008028
Fabricant :0008248790000
EAN :4012802780277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 79,987 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,5 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : FONTE GGCJTZ 08 INA
Corps de palier à bride
Boîtier de palier à bride
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 79,987 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,5 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 172 mm |
| Diamètre extérieur | 172 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,69 € HT
/ unité
94,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours