Références
SKF :FYK 507
Rubix :0301-1020773
EAN :7316571075013

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE FYK 507 SKF
Ces boîtiers à bride carrés pour roulements à insert sont fabriqués en matériau composite et sont résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont légers, robustes et résistants aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
•Résistant aux produits chimiques
Léger
Robuste
Léger
Robuste
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Matière | composite |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Diamètre extérieur | 106,4 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,49 € HT
/ unité
25,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours