Corps de palier applique auto-aligneur SKF FY 509 M

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 509 M
Rubix :0301-1020747
Fabricant :6379
EAN :7316577053350
CORPS DE PALIER FONTE FY 509 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Largeur39 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FY 509 M SKF


Insert bearing Housing
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Accepter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Largeur39 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur137 mm
35,46 € HT
/ unité
42,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h