Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYTF 506
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTF 506
Rubix :0301-1358263
Fabricant :6532
EAN :7316570616385

Détails articles : CORPS DE PALIER FYTF 506 SKF
Unité de palier de serrage
Palier en fonte à applique ovale pour roulements-inserts, sans dispositif de relubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Largeur | 83 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
| Hauteur | 32,5 mm |
| Diamètre extérieur | 112,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,41 € HT
/ unité
38,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours