Palier applique auto-aligneur SKF UCFC 208/H
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :UCFC 208/H
Rubix :0301-1512353
EAN :7316579752435


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
Détails articles : BBU ASIAN STANDARD
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,10 € HT
/ unité
61,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours