Palier applique auto-aligneur SNR SUCF209N

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :SUCF209N
Rubix :0302-1378710
Fabricant :SUCF.209.N
EAN :3413529515929
PALIER SUCF209N SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation105 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER SUCF209N SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation105 mm
Matièreacier inoxydable
Longueur137 mm
Sériesucf200
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur85 mm
Poids2,57 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,20 HT
/ unité
443,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h