Palier applique auto-aligneur SKF UCFL 209/H
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :UCFL 209/H
Rubix :0301-1411148
Fabricant :UCFL 209/H
EAN :7316579752466


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 148 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 209/H SKF
SKF a développé une gamme de roulements à billes appelée "gamme UC", conçue pour être interchangeable avec les équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les roulements à billes SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les vibrations systémiques sont des conditions d'application caractéristiques.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 148 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 188 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | ucfl |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33200 N |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,61 € HT
/ unité
77,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h