Références
INA :PMEY50-XL-N
Rubix :0269-1006471
Fabricant :0009491080000
EAN :4064327886330


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
Détails articles : PALIER PMEY 50-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 165 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Série | pmey..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,28 € HT
/ unité
169,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h