Palier applique auto-aligneur SKF FYTWK 30 YTA

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTWK 30 YTA
Rubix :0301-1356266
Fabricant :445803
EAN :07316574944491
PALIER FYTWK 30 YTA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur33 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTWK 30 YTA SKF


Y-flange bearing unit with square polyester housing and threaded pin attachment.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur33 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièreacier
Hauteur30 mm
Longueur148 mm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur148 mm
91,36 € HT
/ unité
109,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h