Palier applique auto-aligneur INA RATY35-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RATY35-XL
Rubix :0269-1006683
Fabricant :0008844210000
EAN :4012802808780
PALIER RATY 35-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur94 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RATY 35-XL INA


Paliers auto-aligneurs RATY, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Points forts

RATY livré avec roulement AY-NPPB ou GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur94 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièret�le d'acier
Hauteur123 mm
Longueur123 mm
Sérieraty..-xl
Largeur totale du roulement28 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur81 mm
76,26 HT
/ unité
91,51 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h