Références
INA :RCJTZ35-XL
Rubix :0269-1006751
Fabricant :0008316970000
EAN :4012802791167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 94 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER RCJTZ 35-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 94 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Série | rcjtz..-xl |
| Largeur totale du roulement | 49,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,03 € HT
/ unité
159,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h