Palier applique auto-aligneur INA RCJOC30-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY/RCJHY/RCJOC…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJOC30-VA-FD
Rubix :0269-1531655
Fabricant :3018251220000
EAN :4064328417885
PALIER RCJOC30-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièreinox
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJOC30-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS


Palier auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcée de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion IP69K : Pour les versions à corps inox

Points forts

Acier inox : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : -30°C à +100°C pour les corps en plastiques & -20°C à +100°C pour les corps en inox.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièreinox
Sériercjoc..-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r9110 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16700 N
Diamètre extérieur108 mm
1 044,86 € HT
/ unité
1 253,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours