Références
INA :FLCTEY12-XL
Rubix :0269-1003364
Fabricant :0009256750000
EAN :4012802806106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER FLCTEY 12XL INA
Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | flctey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 24,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 6,6 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diamètre extérieur | 81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,17 € HT
/ unité
67,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours