Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BTC 30M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :P2BTC 30M-TPSS
Rubix :0301-1412250
EAN :07316577831033
PALIER P2BTC 30M-TPSS SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BTC 30M-TPSS SKF


Points forts

- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Hauteur84 mm
Longueur102 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Largeur38,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,37 HT
/ unité
228,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours