Palier à semelle auto-aligneur NSK UCP211D1
Palier à semelle série UCP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCP211D1
Rubix :0294-1013891
Fabricant :UCP211D1 N
EAN :00029176646331


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 171 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER UCP 211 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK
Applications
Applications courantes en ingénierie pour paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 171 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre extérieur | 171 mm |
| Serrage | 22,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 219 mm |
| Etancheité | triple-lip seal (r3) |
| Lubrification | graisse, regraissable (graisseur r1/8) |
| Série | ucp |
| Poids | 3,6 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43400 N |
| Largeur | 219 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,04 € HT
/ unité
172,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h