Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 20M-TPZM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :P2BC 20M-TPZM
Rubix :0301-1412271
EAN :07316577847683


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER P2BC 20M-TPZM SKF
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | roulement en acier |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Hauteur | 64,6 mm |
| Longueur | 129 mm |
| Série | bluerange |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,44 € HT
/ unité
149,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours