Références
SKF :SY 1.7/16 TF
Rubix :0301-1021624
Fabricant :74251
EAN :7316577747914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36,51 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER SY 1.7/16 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36,51 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Serrage | 25,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Etancheité | tenuta a contatto, con sigillo e flinger su entrambi i lati |
| Série | sy |
| Poids | 1,45 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,15 € HT
/ unité
99,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours