Références
SNR :UCPH206
Rubix :0302-1379943
EAN :3413529505234




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 121 mm |
| Hauteur d'axe | 90 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCPH206 SNR
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Points forts
-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.
Applications
Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 121 mm |
| Hauteur d'axe | 90 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier chromé (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Série | ph2 |
| Poids | 1,7 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,89 € HT
/ unité
59,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours