Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 100-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 100-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480115
EAN :07316577858665
PALIER P2BC 100-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 100-CPSS-DFH SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Entraxe de fixation105 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur52 mm
Hauteur72,5 mm
Longueur142 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Largeur27,3 mm
177,61 € HT
/ unité
213,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours