Références
SKF :FYJ 55 TF
Rubix :0301-1356411
Fabricant :89606
EAN :7316571103211


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER FYJ 55 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 58,4 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Série | fyj |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 69,06 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,40 € HT
/ unité
168,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours