Palier applique auto-aligneur INA RCJY20-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJY20-XL-N
Rubix :0269-1006759
Fabricant :0008583900000
EAN :4012802797916
PALIER RCJY 20-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY 20-XL-N INA


INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefonte grise
Longueur86 mm
Sériercjy..-xl-n
Largeur totale du roulement37,3 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,52 HT
/ unité
53,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h