Palier applique auto-aligneur RHP MSF100

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF100
Rubix :0294-1012056
Fabricant :MSF100 R
EAN :00747023013098
PALIER MSF 100 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Largeur126,95 mm
Entraxe de fixation211,12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 100 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF100 - RHP palier à bride en fonte - diamètre intérieur 100mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Largeur126,95 mm
Entraxe de fixation211,12 mm
Matièrefonte
Hauteur267,5 mm
Longueur267,5 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement126,95 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r122000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr157000 N
800,37 HT
/ unité
960,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours