Références
INA :PCJY17-XL
Rubix :0269-1006422
Fabricant :0009543140000
EAN :4012802823370


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 76 mm |
| Entraxe de fixation | 54 mm |
Détails articles : PALIER PCJY 17-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 76 mm |
| Entraxe de fixation | 54 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 33 mm |
| Longueur | 76 mm |
| Série | pcjy..-xl |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,72 € HT
/ unité
95,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours