Références
INA :RCJL50-XL-N
Rubix :0269-1417122
Fabricant :0009710810000
EAN :4064327886514


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PALIER RCJL 50-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RCJL, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R, températures de -40°C à +180°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 143 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Série | rcjl..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 58,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 111 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,92 € HT
/ unité
257,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours