Palier applique auto-aligneur SKF FY 50 TF/VA228

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 50 TF/VA228
Rubix :0301-1361035
Fabricant :114657
EAN :7316571382579
PALIER FY 50 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur43 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 50 TF/VA228 SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conçus pour les applications à températures élevées et sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert pour températures élevées, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur43 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièreacier haute température
Largeur totale du roulement51,6 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Diamètre extérieur143 mm
366,62 € HT
/ unité
439,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours